Referencias
Festo:OVEL-10-H-15-PQ-VM7-UA-C-A-V1V-H3-RA1
Rubix:799257092000
fabricante:8121043
EAN:4052568555788

Detalles de producto : OVEL-10-H-15-PQ-VM7-UA-C-A-V1V-H3-RA1
Información técnica
Atributos
| Carrera de cilindro | 25.1 mm |
|---|---|
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Conexión | met robot: universele robots ur3/5/10 (vanaf polyscope cb 3.8.0); ur3e/5e/10e/16e (vanaf sw5.0.0) |
| Serie | ovel |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
693,24 € Sin IVA
/ unidad
838,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días