Referencias
Festo:DHRC-20-A
Rubix:799258316000
fabricante:8128697
EAN:4052568567903

Detalles de producto : DHRC-20-A
Información técnica
Atributos
| Carrera de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Conexión | m5 |
| Serie | dhrc |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,66 € Sin IVA
/ unidad
533,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días