Referencias
Festo:DFST-80-40-L-Y4-A-G2
Rubix:799261465000
fabricante:8089686
EAN:4052568456412

Detalles de producto : DFST-80-40-L-Y4-A-G2
Información técnica
Atributos
| Carrera de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
761,75 € Sin IVA
/ unidad
921,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días