Referencias
Festo:DFSP-20-15-PS-PA
Rubix:798713519000
fabricante:576079
EAN:4052568224431

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de tope |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFSP-20-15-PS-PA
Cilindro de tope DFSP-20-15-PS-PA Carrera=15 mm, Diámetro del émbolo=20 mm, Rosca del vástago=M3, Amortiguación=P: Anillos/placas flexibles de amortiguación en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x35x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 213 g |
| Tipo | cilindro de tope |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,10 € Sin IVA
/ unidad
112,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días