Referencias
Festo:DFM-20-50-B-PPV-A-KF
Rubix:799257028000
fabricante:559479

Detalles de producto : DFM-20-50-B-PPV-A-KF
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 20 |
| Serie | dfm-b |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
451,98 € Sin IVA
/ unidad
546,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días