DFC-10-25-P-A-GF

Actuador guiado mini

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFC-10-25-P-A-GF
Rubix:798147714000
fabricante:189471
EAN:4052568150167
DFC-10-25-P-A-GF Mini guided drive

Resumen técnico

Tipoactuador guiado mini
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFC-10-25-P-A-GF


Accionamiento guiado mini DFC-10-25-P-A-GF para detección de posición con guía de cojinete liso. Centro de gravedad Distancia desde la carga de trabajo hasta la placa del yugo=15 mm, Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=10 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yugo, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto156,6 g
Tipoactuador guiado mini
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño10
378,77 € Sin IVA
/ unidad
458,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días