Referencias
Facom:PL.612
Rubix:798527623000
EAN:3148513554423

Detalles de producto : PL.612 BANDEJA
Bandejas para módulos o composiciones
BANDEJA MOD.MT1PB
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 6 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 175 mm |
| Anchura | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,31 € Sin IVA
/ unidad
34,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
