Referencias
Facom:PL.317A
Rubix:798507844000
EAN:3148517032835

Detalles de producto : BANDEJA PL.317A
Bandejas para módulos o composiciones
BANDEJA PARA MOD.55-1
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 7 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 175 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Material | termoformado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,68 € Sin IVA
/ unidad
33,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
