Referencias
Beta Tools:96TK 2,5
Rubix:798163256000
fabricante:000969935
EAN:8014230560342

Detalles de producto : 96TK 2,5-LLAVES MACHO HEX. EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18,4 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 2.5 |
| Longitud | 153 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,73 € Sin IVA
/ unidad
14,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
