9574O XXL-GUANTE DE TRABAJO ANARANJADO
Guante de manipulación general Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:9574O XXL
Rubix:798171020000
fabricante:095740205
EAN:8014230534213




Resumen técnico
| Tamaño | 2xl |
|---|---|
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | sintético |
Detalles de producto : 9574O XXL-GUANTE DE TRABAJO ANARANJADO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x110x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 84 g |
| Tamaño | 2xl |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | sintético |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,68 € Sin IVA
/ unidad
46,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días