GUANTE T-7/S H5112 AGILITY DOTS
Guante Juba - H5112 AGILITY DOTS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Juba:H5112/7
Rubix:798986982000
fabricante:H5112 7/S






Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material Principal | nitrilo |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7/S H5112 AGILITY DOTS
Guante sin costuras de nylon® / fibra lycra® con recubrimiento de nitrilo foam microporoso y puntos de nitrilo en la palma
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 407:2020 - EN 388:2016
Características
- Ligero y flexible, excelente adaptabilidad.
- Mayor agarre y durabilidad por los puntos de nitrilo en la palma.
- Precisión en presencia de aceites y grasas.
- Con blíster individual para punto de venta.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Automoción.
- Talleres mecánicos.
- Montaje de muebles.
- Mantenimiento y montaje preciso.
- Logística y almacenes.
- Industria metálica.
EN 407:2020 - EN 388:2016
Guante sin costuras de nylon® / fibra lycra® con recubrimiento de nitrilo foam microporoso y puntos de nitrilo en la palma. Galga 13
Cualidades
Ligero y flexible, excelente adaptabilidad. Mayor agarre y durabilidad por los puntos de nitrilo en la palma. Precisión en presencia de aceites y grasas. Con blíster individual para punto de venta.
Aplicaciones
Automoción. Talleres mecánicos. Montaje de muebles. Mantenimiento y montaje preciso. Logística y almacenes. Industria metálica.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material Principal | nitrilo |
| Entorno de uso | seco |
| Embalaje | par o unidad |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,52 € Sin IVA
/ unidad
4,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días