GUANTE T-6 431

TEGERA® 431

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:431-6
Rubix:798956510000
EAN:7340118322438
brand logo

Resumen técnico

Tamaño6
Material Principalnitrilo

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-6 431


Guante resistente al corte para aplicaciones ligeramente húmedas y aceitosas. Flexibilidad y protección al corte EN ISO categoría B, hilo de tecnología CRF® 13G. Acabado de microespuma en la palma, excelente agarre. Doble revestimiento de nitrilo, mayor resistencia al aceite y la grasa. Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C. Gris oscuro y negro, máxima vida útil del producto. EN 388:2016, 4X43B EN 407:2004, X1XXXX
Cut protection glove with CRF® technology and double-dipped nitrile palm.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C, Oil and grease resistant palm

Aplicaciones

Assembly, Machine operating, Building and construction, Engineering, Transport work, Metalwork

Información técnica


Atributos
Tamaño6
Material Principalnitrilo
9,46 Sin IVA
/ unidad
11,45 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Material Principal