Referencias
Facom:PM.MOD467FJ12
Rubix:798525055000
EAN:3148518442466

Detalles de producto : PM.MOD467FJ12 BANDEJA MODM.467FJ12
Bandejas/modulos espuma
BANDEJA ESPUMA MODM.467FJ12
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 12 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 188 mm |
| Anchura | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,04 € Sin IVA
/ unidad
43,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
