944BX 6-LL DE VASO HEXAGONAL PROFUNDO
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:944BX 6
Rubix:798326798000
fabricante:009440006
EAN:8014230646909

Detalles de producto : 944BX 6-LL DE VASO HEXAGONAL PROFUNDO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 106,3 g |
| Apertura | 6 |
| Longitud | 245 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,04 € Sin IVA
/ unidad
23,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
