940/2-BANDEADORES PARA LLAVES 930 Y 935
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:940/2
Rubix:798167707000
fabricante:009400002
EAN:8014230037561



Detalles de producto : 940/2-BANDEADORES PARA LLAVES 930 Y 935
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 61,6 g |
| Longitud | 170 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
