Referencias
Beta Tools:53 41
Rubix:798166151000
fabricante:000530041
EAN:8014230501390



Documentos
Detalles de producto : 53 41-LLAVES FIJAS 1 BOCA ABIERTA DIN894
Llaves fijas de una boca abierta DIN 894
Cualidades
Phosphated simple open-end wrenches
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 420x125x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 922 g |
| Apertura | 41 |
| Longitud | 342 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,25 € Sin IVA
/ unidad
46,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
