70A.8 LLAVE TUBERIA CON TRINQUETE

70A - Llaves para tubería rectas con membrana métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:70A.8
Rubix:798529504000
EAN:3148511166383
brand logo

Resumen técnico

Apertura8
Longitud139.5 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 70A.8 LLAVE TUBERIA CON TRINQUETE


• Llave para tubería con trinquete: la llave se abre para pasar alrededor del tubo y se cierra en la tuerca para un agarre óptimo. La forma especial de la llave permite un efecto trinquete. • Apriete rápido en todas las canalizaciones en automóvil, camiones, obras públicas, compresores, refrigeración, aeronáutica, sanitario. .• Cabeza 6 caras: de 7 a 10 mm - Cabeza 12 caras: de 11 a 32 mm. • Orificio de enganche en el extremo del mango: colocación de las llaves en panel o enganche para evitar la pérdida o la caída. • Dimensiones métricas: de 8 a 32 mm. • Presentación: mango cromado satinado / cabeza bruñida.
LLAVE TUBERIA CON TRINQUETE 8MM

Información técnica


Atributos
Peso neto78 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)140x30x10 mm
Peso con embalaje78 g
Apertura8
Longitud139.5 mm
Tipollave de tubo
Acabadosatén/cromo
41,03 Sin IVA
/ unidad
49,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días