933 14X14-LL DE PIPA DOBLES HEX CROMADAS
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:933 14X14
Rubix:798169790000
fabricante:009330014
EAN:8014230081755




Detalles de producto : 933 14X14-LL DE PIPA DOBLES HEX CROMADAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 190 g |
| Apertura | 14x14 |
| Longitud | 167 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,68 € Sin IVA
/ unidad
26,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
