929/15-ADAPTADOR CUADRADO 1 Y 3/4
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:929/15
Rubix:798165115000
fabricante:009290801
EAN:8014230036557

Detalles de producto : 929/15-ADAPTADOR CUADRADO 1 Y 3/4
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 429 g |
| Apertura | 1 |
| Longitud | 65 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
