6026040 2 34X36 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 34X36 MM
Llave 2 bocas estrella DIN838
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2 34x36
Rubix:798179401000
fabricante:6026040
EAN:4010886602607

Detalles de producto : 6026040 2 34X36 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 34X36 MM
Llave de dos bocas en estrella, acodada
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Double ended ring spanner offset 34x36 mm * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 929 g |
|---|---|
| Apertura | 34x36 |
| Longitud | 420 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,27 € Sin IVA
/ unidad
78,98 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
