928B 30-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:928B 30
Rubix:798167694000
fabricante:009280130
EAN:8014230036045


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 58 mm |
Detalles de producto : 928B 30-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 292 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 58 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.181 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 292 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,49 € Sin IVA
/ unidad
24,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días