Referencias
Gedore:D 30 7/8AF
Rubix:798176623000
fabricante:6232020
EAN:4010886623206


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22.225 mm |
| Longitud | 32 mm |
Detalles de producto : 6232020 D 30 7/8AF - LLAVE DE VASO 3/8p 7/8p
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde dentado
• GEDORE-vanadium acero 31CrV3, pulido, cromado
Llave de vaso 3/8" UD 7/8" accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde dentado GEDORE-vanadium acero 31CrV3, pulido, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 82 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 22.225 mm |
| Longitud | 32 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 82 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,86 € Sin IVA
/ unidad
14,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días