1956523 IN K 32 27 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 3/4p 27 MM
Llave de impacto hexagonal K 32
Ver información técnicaReferencias
Gedore:IN K 32 27
Rubix:798176662000
fabricante:1956523
EAN:4010886870037


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 27 mm |
| Longitud | 67 mm |
Detalles de producto : 1956523 IN K 32 27 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 3/4p 27 MM
Boca de destornillador de impacto 3/4" 27 mm Adecuada para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174 Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 695 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 27 mm |
| Longitud | 67 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,28 € Sin IVA
/ unidad
45,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días