920AL 22-LL DE VASO TIPO LARGO HEXAGONAL
LLAVES DE VASO CON ALOJAMIENTO CUADRADO HEMBRA DE 1/2", TIPO LARGO, ACCIONAMIENTO HEXAGONAL BETA 920AL
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:920AL 22
Rubix:798169838000
fabricante:009200636
EAN:8014230538914


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 77 mm |
Detalles de producto : 920AL 22-LL DE VASO TIPO LARGO HEXAGONAL
UNI/ISO 2725 DIN 3124
Acabado cromado
Acabado cromado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 210,6 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 77 mm |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.8661 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 210.6 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,25 € Sin IVA
/ unidad
25,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días