Referencias
Beta Tools:920B 20
Rubix:798167531000
fabricante:009200120
EAN:8014230034164

Detalles de producto : 920B 20-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 92,2 g |
| Longitud | 40 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 92.2 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,12 € Sin IVA
/ unidad
9,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
