928AS 1-LL DE VASO DE MANO HEXAGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:928AS 1
Rubix:798165796000
fabricante:009280204
EAN:8014230036182

Detalles de producto : 928AS 1-LL DE VASO DE MANO HEXAGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55x36x36 mm |
|---|---|
| Peso neto | 250 g |
| Longitud | 55 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 250 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,96 € Sin IVA
/ unidad
22,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
