Referencias
Beta Tools:921BA 32
Rubix:798168091000
fabricante:009210832
EAN:8014230428338


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 43.5 mm |
| Longitud | 46 mm |
Detalles de producto : 921BA 32-LL DE VASO POLIGON. ANTICHISPA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x75x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 305 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 43.5 mm |
| Longitud | 46 mm |
| Número de lados | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,90 € Sin IVA
/ unidad
384,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días