Referencias
Gedore:GED0354634S
Rubix:798740205000
fabricante:2522985


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 46 mm |
| Longitud | 65 mm |
Detalles de producto : VASO 3/4p HEXAGONAL 46 MM ANTICHISPA
Vaso 3/4" hexágonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 46 mm |
| Longitud | 65 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,08 € Sin IVA
/ unidad
251,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días