Referencias
Gedore:GED0355501S
Rubix:798740202000
fabricante:2517701


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 55 mm |
| Longitud | 75 mm |
Detalles de producto : VASO 1p HEXAGONAL 55 MM ANTICHISPA
Vaso 1" hexágonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 55 mm |
| Longitud | 75 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,40 € Sin IVA
/ unidad
376,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días