Referencias
Gedore:GED0351012S
Rubix:798740247000
fabricante:2523795


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud | 40 mm |
Detalles de producto : VASO 1/2p HEXAGONAL 10 MM ANTICHISPA
Vaso 1/2" hexágonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,32 € Sin IVA
/ unidad
59,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días