Referencias
Beta Tools:920AK 21
Rubix:798163805000
fabricante:009209021
EAN:8014230560823

Detalles de producto : 920AK 21-LLAVES DE VASO 1/2 EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 105,2 g |
| Apertura | 21 |
| Longitud | 40 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,18 € Sin IVA
/ unidad
11,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
