Referencias
Facom:440.1'
Rubix:798529712000
fabricante:440.1P
EAN:3148517683860



Detalles de producto : 440.1' LLAVE MIXTA 1'
• Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes.
• Alto nivel de prestaciones mecánicas y dimensiones reducidas que
respetan las normas aeronáuticas.
• Cabeza:
- Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para un mejor acceso
a los tornillos en serie o encastrados.
- Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo
la tuerca.
- Cabeza inclinada a 15°.
• Cabeza horquilla:
• Horquilla inclinada a 15°.
- Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para un mejor acceso.
• Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1"1/2.
• Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA 1P
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 339 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 270x51x20 mm |
| Peso con embalaje | 339 g |
| Apertura | 1' |
| Longitud | 274 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días