910A 7-LLAVES DE VASO DE MANO HEXAGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:910A 7
Rubix:798166380000
fabricante:009100007
EAN:8014230032382


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 7 mm |
| Longitud | 28 mm |
Detalles de producto : 910A 7-LLAVES DE VASO DE MANO HEXAGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 7 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Cuadrado | 10 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 21 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,38 € Sin IVA
/ unidad
7,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días