Referencias
Beta Tools:450PA/1
Rubix:798161050000
fabricante:004500252
EAN:8014230091174


Resumen técnico
| Diámetro | 6.35 mm |
|---|---|
| Diámetro de punta | 6.35 mm |
| Longitud total | 105 mm |
Detalles de producto : 450PA/1-BROCAS PARA MANDRILES P.450AL/1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x45x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23 g |
| Diámetro | 6.35 mm |
| Diámetro de punta | 6.35 mm |
| Longitud total | 105 mm |
| Material de corte | hss |
| Ángulo oblicuo | 118 ° |
| Ángulo de punta | 118 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,09 € Sin IVA
/ unidad
15,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días