Referencias
Bosch:2608596119
Rubix:798321182000
EAN:3165140045186


Resumen técnico
| Diámetro | 6.35 mm |
|---|---|
| Diámetro de punta | 6.35 mm |
| Longitud total | 102 mm |
Detalles de producto : 2608596119 HSS PILOT DRILL 102 MM FOR HEXSHANK ARBOR
La broca centradora taladra para guiar la sierra de corona hacia la posición deseada. Utilice la broca centradora para perforar orificios a través de una amplia gama de materiales.
Broca centradora HSS-G 102 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 152x50x8 mm |
| Peso con embalaje | 30 g |
| Diámetro | 6.35 mm |
| Diámetro de punta | 6.35 mm |
| Longitud total | 102 mm |
| Material de corte | hss |
| Ángulo oblicuo | 135 ° |
| Diámetro de perforación | 6.35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,70 € Sin IVA
/ unidad
9,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días