Referencias
Izar cutting tools sal:40019
Rubix:798499021000

Detalles de producto : BROCA HSS CENTRAR 2X6,30 MM 1310
Aplicaciones
Para perforar aluminio-magnesio, cobre-bronce-latón, hierro fundido, materiales de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 6.3 mm |
|---|---|
| Diámetro de punta | 2 mm |
| Longitud total | 45 mm |
| Material de corte | hss |
| Revestimiento | acabado brillante |
| Ángulo de punta | 118 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,25 € Sin IVA
/ unidad
6,35 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h