862508 BROCA CENTRAL METALDURO D.8 FORMA A 60° SERIE NORMAL


Broca central - metal duro integral - tipo a - 60° - estándar

Referencias
giss cutline:862508
rubix:798748769000
ean:3660338171857
862508
Resumen técnico
Diámetro8 mm
Diámetro de punta3 mm
Longitud total50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 862508 BROCA CENTRAL METALDURO D.8 FORMA A 60° SERIE NORMAL


Broca central - metal duro integral - tipo a - 60° - estándar

Información técnica


Atributos
Diámetro8 mm
Diámetro de punta3 mm
Longitud total50 mm
FormaA
Ángulo de punta60 °
Material del cuerpoCarburo
Longitud, capacidad4.6 mm
Fleje de aceroNo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,06 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días