Referencias
Izar cutting tools sal:40013
Rubix:798499023000

Detalles de producto : BROCA HSS CENTRAR 1,60X5 MM 1310
Aplicaciones
Para perforar aluminio-magnesio, cobre-bronce-latón, hierro fundido, materiales de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 5 mm |
|---|---|
| Diámetro de punta | 1.6 mm |
| Longitud total | 40 mm |
| Material de corte | hss |
| Revestimiento | acabado brillante |
| Ángulo de punta | 118 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,79 € Sin IVA
/ unidad
5,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días