Referencias
Beta Tools:392C
Rubix:798987272000
fabricante:003920100
EAN:8014230731131


Resumen técnico
| Forma de la punta | universal |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 65 mm |
| Longitud | 260 mm |
Detalles de producto : TENAZAS DE SIFON 392C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 420 g |
| Forma de la punta | universal |
| Capacidad de sujeción | 65 mm |
| Longitud | 260 mm |
| Peso | 420 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,90 € Sin IVA
/ unidad
55,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días