M135-TERMOFORMADO SUAVE 3 HERRAMIENTAS
Módulo de almacenamiento vacío Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:M135
Rubix:798453155000
fabricante:024500135
EAN:8014230555652

Detalles de producto : M135-TERMOFORMADO SUAVE 3 HERRAMIENTAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 410x151x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 864 g |
| Número de compartimentos | 7 |
| Longitud | 50 mm |
| Altura | 151 mm |
| Anchura | 410 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,08 € Sin IVA
/ unidad
215,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
