Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.272)
Transmisión
(44.193)
Neumática e hidráulica
(9.707)
Herramientas y metrología
(8.469)
Protección, seguridad e higiene
(10.265)
Equipamiento
(1.196)
Sujeción y fijación
(1.964)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(341)
< atrás
Categorías Rubix
Herramientas y metrología
Herramientas de mano
Almacenamiento
Carros
Módulo de almacenamiento vacío
M230-TERMOFORMADO SUAVE 25 HERRAMIENTAS
M230-TERMOFORMADO SUAVE 25 HERRAMIENTAS
modulo espuma herramienmta de golpe M230
Referencias
beta tools:
2450 M230
rubix:
798595021000
fabricante:
024500230
ean:
8014230786421
Resumen técnico
Número de compartimentos
7
Material
Termoformado blando
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : M230-TERMOFORMADO SUAVE 25 HERRAMIENTAS
modulo espuma herramienmta de golpe M230
Cualidades
modulo espuma herramienmta de golpe M230
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
Número de compartimentos
7
Material
Termoformado blando
Longitud
80
mm
Altura
385
mm
Anchura
610
mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
454,74
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Crear PDF del producto