Referencias
Beta Tools:TV180
Rubix:798164646000
fabricante:024000701
EAN:8014230202631
Documentos
Detalles de producto : TV180-TERMOFORMADO RIGIDO VACIO
Termoformado rígido T180 vacío
Aplicaciones
Contenedores
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 385x155x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 117 g |
| Longitud | 385 mm |
| Altura | 60 mm |
| Anchura | 155 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,08 € Sin IVA
/ unidad
30,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

