Referencias
Beta Tools:T18
Rubix:798172034000
fabricante:024240018
EAN:8014230478364

Detalles de producto : T18-TERMOFORMADO RIGIDO 16 HERRAMIENTAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 400x150x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1612 g |
| Altura | 40 mm |
| Longitud | 400 mm |
| Anchura | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
