Referencias
Facom:BP.P20A
Rubix:798707458000
EAN:3662424147142

Detalles de producto : BP.P20A FACOM 20p TOOL BOX
• Resistentes a los golpes y a los productos químicos
• Asa de aluminio, cómoda y segura
• Compartimentos especiales para piezas pequeñas de tornillería, accesorios, etc.
• Cierre metálico con candado opcional
• Bandeja de quita y pon
• Correa de fijación en la tapa
FACOM 20\"\" TOOL BOX
Cualidades
•Estructura de polipropileno altamente resistente a impactos y disolventes
Amplios cierres metálicos duraderos. A prueba de óxido, duradero y de larga duración
IP45 clase resistente al agua y a la corrosión
Asa de aluminio. Asa profesional de transporte
Bandeja deslizante universal con 3 contenedores extraíbles, adecuada para herramientas manuales y accesorios
Caja con ventanas transparentes, puedes ver qué herramientas hay en su interior
Posibilidad de poner un candado en los cierres (no suministrado)
Amplios cierres metálicos duraderos. A prueba de óxido, duradero y de larga duración
IP45 clase resistente al agua y a la corrosión
Asa de aluminio. Asa profesional de transporte
Bandeja deslizante universal con 3 contenedores extraíbles, adecuada para herramientas manuales y accesorios
Caja con ventanas transparentes, puedes ver qué herramientas hay en su interior
Posibilidad de poner un candado en los cierres (no suministrado)
Información técnica
Atributos
| Material | polipropileno |
|---|---|
| Altura | 275 mm |
| Longitud | 515 mm |
| Anchura | 300 mm |
| Peso | 1.12 kg |
| Tipo | caja de herramientas |
| Color | rojo |
| Carga admisible | 25 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,00 € Sin IVA
/ unidad
54,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
