CAJA PLASTICO BRICO PEQUEÑA BP.C16NPB

Caja de herramientas de plástico con cierre automático

Ver información técnica
Referencias
Facom:BP.C16NPB
Rubix:798996663000
EAN:3662424057236
brand logo
Resumen técnico
Materialplástico
Altura164 mm
Longitud391 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CAJA PLASTICO BRICO PEQUEÑA BP.C16NPB


Pestillo apertura de una mano y cierre automático.
2 compartimentos para ordenar en la tapa.
Bisagras metálicas resistentes.
Cerraduras metálicas con posibilidad de bloqueo mediante candado (no suministrado).
Empuñadura retractable.
.
Posibilidad de apilar las cajas de herramientas.
Carga útil de almacenamiento:
17 kg.

Información técnica


Atributos
Materialplástico
Altura164 mm
Longitud391 mm
Anchura222 mm
Colornegro
Carga admisible17 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,40 Sin IVA
/ unidad
21,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días