T236-TERMOFORMADO RIGIDO 5 HERRAMIENTAS
modulo rígido con surtido de herramientas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:T236
Rubix:798172119000
fabricante:024240236
EAN:8014230545615

Detalles de producto : T236-TERMOFORMADO RIGIDO 5 HERRAMIENTAS
modulo rígido con surtido de herramientas
Cualidades
modulo rígido con surtido de herramientas
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 410x151x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 981 g |
| Material | termoformado blando |
| Altura | 40 mm |
| Longitud | 410 mm |
| Anchura | 151 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,20 € Sin IVA
/ unidad
115,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
