Referencias
Beta Tools:TV60
Rubix:798163673000
fabricante:024000420
EAN:8014230078083

Detalles de producto : TV60-TERMOFORMADO RIGIDO VACIO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 610x385x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 415 g |
| Número de compartimentos | 1 |
| Longitud | 80 mm |
| Altura | 385 mm |
| Anchura | 610 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,00 € Sin IVA
/ unidad
61,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
