MODULO ESPUMA VACIO P/12 LLAVES COMBINADAS CARRACA TIPO A
INCRUSTACIONES DE ESPUMA LLAVE DE CARRACA COMBINADA 12 VACÍA TIPO A
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:890342
Rubix:799045935000
EAN:3660338428876

Documentos
Detalles de producto : MODULO ESPUMA VACIO P/12 LLAVES COMBINADAS CARRACA TIPO A
Adecuado para su uso con el producto Roller Cabinet: ref. 865379/ 865373/ 845705/845707/845708/845709/ 865487/ 867984 y 828243
Cualidades
Espuma de polietileno de alta densidad: 45Kg/m3 que proporciona resistencia y muy buena sujeción.
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 12 |
|---|---|
| Longitud | 410 mm |
| Altura | 30 mm |
| Anchura | 180 mm |
| Material | espuma de polietileno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,96 € Sin IVA
/ unidad
25,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días