Referencias
Facom:PL.653
Rubix:798531726000
EAN:3148517445444

Detalles de producto : PL.653 BANDEJA MOD.467XL / 67XL
Bandejas para módulos o composiciones
BANDEJA PARA MOD.467XL / 67XL
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 6 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 188 mm |
| Anchura | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,62 € Sin IVA
/ unidad
37,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
