Referencias
Facom:PL.608A
Rubix:798531735000
EAN:3148517443259



Detalles de producto : PL.608A BANDEJA MOD.64J6
Bandejas para módulos o composiciones
BANDEJA PARA MOD.64J7
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 7 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 175 mm |
| Anchura | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,83 € Sin IVA
/ unidad
33,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
